Flexiamant super 230x6,0x22,23 piedra, SF 27

Número de artículo: 616672000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 616672000
EAN / GTIN 4007430402738
Número del fabricante 616672000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Disco especial para trabajos de desbaste en hormigón, piedra natural y artificial
  • Dureza: blanda
  • Alta potencia abrasiva con alta duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Clase de calidad: C 24-N.