{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Novoflex | |
| Producentbetegnelse | Novoflex | |
| Beskrivelse formular | lige | |
| Diameter | 230 mm | |
| Bredde, skive | 3 mm | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Omdrejningstal maks. | 6.600 min-1 | |
| Slibemiddelunderlag | Glasfiber | |
| Farve | blå; grå | |
| Produkttype | Skæreskive | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Egnet til materiale | stål | |
| Standard | EN 12413 |
| Artikelnummer | 616477000 | |
| EAN/GTIN | 4007430122728 | |
| Producentnummer | 616477000 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |