Novoflex 230 x 3,0 x 22,23 acier, TF 42

Réf.: 616477000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
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
Série Novoflex
Référence fabricant Novoflex
Forme forme droite
Diamètre 230 mm
Largeur disque T 3 mm
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Support Fibres de verre
Couleur bleu; gris
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Pour matériau acier
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 616477000
EAN / GTIN 4007430122728
Réf. fabricant 616477000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Qualité Novoflex : entrée de gamme performante
  • Dureté : mi-dure
  • Application universelle pour le travail du métal
  • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 3 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 6600 tr/min
  • Classe de qualité: A 30