Novoflex 230x3,0x22,23 acero, TF 42

Número de artículo: 616477000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Novoflex
Denominación del fabricante Novoflex
Forma Forma recta
Diámetro 230 mm
Anchura muela T 3 mm
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 6.600 min-1
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Color azul; gris
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Para material acero
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 616477000
EAN / GTIN 4007430122728
Número del fabricante 616477000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Calidad Novoflex: potente clase de entrada
  • Dureza: media
  • De aplicación universal en el tratamiento del metal
  • Alta potencia de corte con buena duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Clase de calidad: A 30