Flexiarapid super 125x1,6x22,23 stål, TF 41

Art.-nr.: 616192000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 616192000
EAN/GTIN 4007430083142
Producentnummer 616192000
L-nummer L01760 101044
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tynd højtydende skæreskive specielt til tyndvæggede materialer som f.eks. metalplader, rør, profiler, ledninger
  • Hårdhed: hård
  • Meget høj skæreevne med lang levetid
  • Lavere materialeforbrug, energibesparende, lavere maskinbelastning
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 46-T.