Flexiarapid super 125 x 1,6 x 22,23 acier, TF 41

Réf.: 616192000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 616192000
EAN / GTIN 4007430083142
Réf. fabricant 616192000
Article hors catalogue L01760 101044
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage fine haute performance pour matériaux fins comme les tôles, les tuyaux, les profilés et les fils de fer
  • Dureté : dure
  • Capacité de coupe très élevée et longévité élevée
  • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 12200 tr/min
  • Classe de qualité: A 46-T.