Řezací kotouč flexiarapid super 125x1,6x22,23 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616192000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616192000
EAN / GTIN 4007430083142
Číslo výrobce 616192000
L-číslo L01760 101044
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Tenký vysoce výkonný řezný kotouč zejména pro tenkostěnné materiály, jako jsou plechy, trubky, profily, dráty
  • Tvrdost: tvrdá
  • Velmi vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 46-T.