RNGN 120700T IS35 Dobbeltsidet, negativ, rund keramisk platter til bearbejdning af støbejern, nikkelbaserede legeringer og hærdet stål

Art.-nr.: 6158924
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6158924
EAN/GTIN 7291075097894
Producentnummer 6158924
L-nummer L24280 6

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner N, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

Egenskab:

  • Spanformer N
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ISCAR CERAMIC LINE" Se alle