RNGN 120700T IS35 Oboustranné, negativní, kruhové keramické destičky pro obrábění litiny, slitin na bázi niklu a kalené oceli

Artiklové číslo: 6158924
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6158924
EAN / GTIN 7291075097894
Číslo výrobce 6158924
L-číslo L24280 6

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač N, průměr vkružku (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek N
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobrazit všechny