RNGN 120700T IS35 Plăcuţe ceramică rotundă, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea fontei, a aliajelor pe bază de nichel și a oțelului călit

Cod articol: 6158924
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6158924
EAN / GTIN 7291075097894
Număr producător 6158924
L-Număr L24280 6

Descriere

Descriere:

Plăcuţe ceramică rotundă, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea fontei, a aliajelor pe bază de nichel și a oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: N
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.94 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ISCAR CERAMIC LINE" Vedeţi-le pe toate