Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 10X11 mm

Art.-nr.: 615600 10X11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.245 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 10 mm
Nøglestørrelse 2 11 mm
Nøglelængde L 200 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 16 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 18 mm
Ringstilling 75 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Ring, dybforkrøppet ja
åben ring nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615600 10X11
EAN/GTIN 4062406220860

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med HT-Drive-profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive – den særligt præcise profil.
Fordel
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne.
  • Skruerne skånes.
  • Skruerne får en længere levetid.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.
  • Sikkert greb og større kraftoverførsel.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven