{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 615600 10X11 | |
| EAN / GTIN | 4062406220860 | |
| Numer producenta | 615600 10X11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |