{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 11 mm | |
Lunghezza chiave L | 200 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 18 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4062406220860 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 10X11 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 8.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
205 pezzi in magazzino
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 200 | 130 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 | 16 |
⌀ Massimo anello D2 max | 18 | 17 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |