Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse 14 mm

Art.-nr.: 614816 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 14 mm
Nøglelængde L 112 mm
Kæbebredde b 30,9 mm
Kæbehøjde h1 6,6 mm
Ringhøjde h2 9,4 mm
Ring-⌀D 27,3 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614816 14
EAN/GTIN 4045197287212

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven