{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal nøgler | 10 | |
Nøglestørrelse | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Emballage | Rulletaske | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614818 10 | |
EAN/GTIN | 4045197297716 |