Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis trumpas modelis 14 mm

Prekės Nr.: 614816 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 14 mm
Rakto ilgis L 112 mm
Žiaunų plotis b 30,9 mm
Žiočių aukštis h1 6,6 mm
Kilpos aukštis h2 9,4 mm
Žiedo ⌀ D 27,3 mm
Žiedo padėtis 0 laipsniai
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614816 14
EAN / GTIN 4045197287212

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį