Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 14mm

Cod articol.: 614816 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 112 mm
Moment maxim admisibil 160
Număr de dinţi 72
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Unghi de lucru minim 5
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet da
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 14 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614816 14
EAN / GTIN 4045197287212
Număr producător 614816 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.