Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved 19 mm

Art.-nr.: 614812 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.604 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 19 mm
Nøglelængde L 250 mm
Kæbebredde b 40,3 mm
Kæbehøjde h1 8,5 mm
Ringhøjde h2 11,5 mm
Ring-⌀D 34,5 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614812 19
EAN/GTIN 4045197160478

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven