KGS 18 LTX BL 305 batteridrevet kapsav KGS 18 LTX BL 305

Art.-nr.: 614305850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614305850
EAN/GTIN 4061792230439
Producentnummer 614305850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Største batteridrevne kap- og geringssav i den mobile M-klasse - let, præcis, brugervenlig
  • Kraftig børsteløs motor til kraftig savning ligesom med en netmaskine
  • Op til 120 snit i nåletræ 100 x 100 mm pr. batteriopladning (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): Præcis skyggesnitlinje uden efterjustering takket være smart placeret LED
  • Stor skærekapacitet takket være trækfunktion til brede emner
  • Drejebord med hurtig, præcis justering af fælles vinkler via rastepunkter
  • Savklingehældning op til 47° på begge sider for maksimal fleksibilitet
  • Robust konstruktion af trykstøbt aluminium til de hårdeste krav
  • Effektiv spånudsugning via integreret spånopsamlingstragt
  • Smidig opstart og overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for motor og gearkasse
  • Udviderbart bordforlængelse, også aftagelige til placering af ekstremt lange arbejdsstykker under
  • Snakkeklemme til sikker fastgørelse af arbejdsstykket ovenfra eller forfra
  • Dybdestop til nem produktion af riller
  • Alle skalaer og betjeningselementer kan ses fra arbejdspositionen og betjenes intuitivt
  • Ergonomiske håndtagsområder til at bære med en eller begge hænder
  • Mange mærker, et batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Savklinge ″Cordless cut wood - classic″ 305x30 Z56, 2 integrerede bordforlængelser, tværskæreanslag, materialeklemme, værktøj til savklingeudskiftning, spånopsamlingspose, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Støtteflade: 345 x 770 mm
  • Indstilling af drejeknap til venstre/højre: 50 / 60 °
  • Vægt uden batteripakke: 17.4 kg
  • Hastighed uden belastning: 3700 /min
  • Max. Skærebredde 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 59 m/s
  • Max. Skæredybde 90°/45: 110 / 67 mm
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savklinge: 305 x 30 mm
  • Savklingens hældning til venstre/højre: 47 / 47 °
  • Lydtrykniveau: 98 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 107 dB(A)
  • Skærekapacitet 45°/45: 215 x 67 mm
  • Skærekapacitet 90°/90: 305 x 110 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør