KGS 18 LTX BL 305 Scie à onglets sans fil

Réf.: 614305850
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614305850
EAN / GTIN 4061792230439
Réf. fabricant 614305850

Description

Description:

  • Plus grande scie à onglets et radiale sans fil de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
  • Moteur Brushless puissant pour un sciage aussi efficace qu'avec une machine filaire
  • Jusqu'à 120 coupes dans le bois tendre 100 x 100 mm par charge de batterie (LiHD10,0 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
  • Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
  • Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
  • Inclinaison de la lame de scie jusqu'à 47° des deux côtés pour une flexibilité maximale
  • Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
  • Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
  • Démarrage progressif et protection contre la surcharge pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
  • Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
  • Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
  • Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
  • Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
  • Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie « Cordless cut wood - classic »″ 305x30 Z56, 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Sac collecteur de sciures, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Surface d'appui: 345 x 770 mm
  • Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite: 50 / 60 °
  • Poids sans batterie: 17.4 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 3700 /min
  • Largeur de coupe 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Vitesse de coupe max.: 59 m/s
  • Profondeur de coupe max. 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Lame de scie: 305 x 30 mm
  • Inclinaison de la lame à gauche/à droite: 47 / 47 °
  • niveau sonore: 98 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 107 dB(A)
  • Capacité de coupe 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Capacité de coupe 90°/90°: 305 x 110 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires