KGS 18 LTX BL 305 Accu-afkortzaag

Artikelnummer: 614305850
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614305850
EAN/GTIN 4061792230439
Nummer fabrikant 614305850

Omschrijving

Omschrijving:

  • De grootste afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
  • Krachtige Brushless-motor voor krachtig zagen net als met een machine op netvoeding
  • Tot 120 zaagsneden in zacht hout 100 x 100 mm per acculading (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
  • De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
  • Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Kantelbereik van zaagblad van 47° voor meer flexibiliteit
  • Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
  • Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
  • Zachtaanloop en overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van motor en aandrijving
  • Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
  • Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
  • Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
  • Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
  • Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Zaagblad ″cordless cut wood - classic″, 216x30 Z56, 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Spaanopvangzak, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Steunvlak: 345 x 770 mm
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 50 / 60 °
  • Gewicht zonder accu-pack: 17.4 kg
  • Nullasttoerental: 3700 /min
  • Max. zaagbreedte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. zaagsnelheid: 59 m/s
  • Max. zaagdiepte 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Zaagblad: 305 x 30 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 47 °
  • Geluidsdrukniveau: 98 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 107 dB(A)
  • Zaagvermogen 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 305 x 110 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires