DR063>066-165-50-10/11CA DR-bor til store diametre (57-80 mm) med kassetter til Weldon-skaft

Art.-nr.: 6137215
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 6137215
EAN/GTIN 7291075235661
Producentnummer 6137215
L-nummer L24150 32

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 63 mm, samlet længde (OAL) 295 mm, effektiv længde (LU) 165 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 67 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 63 mm
  • Bundtets diameter (DF) 75 mm
  • Funktionel længde (LF) 212,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 295 mm
  • Krave længde (LPR) 215 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 80 mm
  • Effektiv længde (LU) 165 mm