DR063>066-165-50-10/11CA DR Large Diameter Drills (57-80 mm) with Cartridges and One Flat Shank

Réf.: 6137215
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 6137215
EAN / GTIN 7291075235661
Réf. fabricant 6137215
Article hors catalogue L24150 32

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 295 mm, Longueur utile (LU) 165 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 67 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 63 mm
  • Diamètre collerette (DF) 75 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 212.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 295 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 215 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 80 mm
  • Longueur utile (LU) 165 mm