Gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 8mm

Art.-nr.: 613300 8
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
10.345 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale specialstål / speciallegering
Længde i alt L 100 mm
Standard DIN 894
Udførelse lige
Fremstillingsproces sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 8 mm
Produkttype skruenøgle
Overflade bruneret
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613300 8
EAN/GTIN 4045197384744
Producentnummer 613300 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Materiale:

Specialstål (styrke 1200 − 1400 N/mm2). Overflade sort.