Gaffelnøgle 24 mm

Art.-nr.: 613300 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.885 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 24 mm
Norm DIN 894
Nøglelængde L 230 mm
Hovedtykkelse hmaks. 9,5 mm
Kæbestilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Specialstål
Overflade bruneret
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613300 24
EAN/GTIN 4045197384874

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Materiale:

Specialstål (styrke 1200 − 1400 N/mm2). Overflade sort.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven