Gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 22mm

Art.-nr.: 613300 22
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
2.074 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale specialstål / speciallegering
Samlet længde L 205 mm
Standard DIN 894
Udførelse lige
Produktionsmetode sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 22 mm
Produkttype skruenøgle
Overflade bruneret
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613300 22
EAN/GTIN 4045197384867
Producentnummer 613300 22
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; kæbestilling 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Materiale:

Specialstål (styrke 1200 − 1400 N/mm2). Overflade sort.