{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 8 mm | |
| Standard | DIN 894 | |
| Duljina ključa L | 100 mm | |
| Debljina glave hmaks | 4 mm | |
| Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
| Materijal | Specijalni čelik | |
| Površina | brunirano | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 613300 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197384744 | |
| Broj proizvođača | 613300 8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |