{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba | zakrivljena | |
| Kotnik | 15 | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 24 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Površina | brunirano | |
| Standard | DIN 894 | |
| Skupna dolžina | 230 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 613300 24 | |
| EAN/GTIN | 4045197384874 | |
| Številka proizvajalca | 613300 24 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |