WEF 15-150 Hurtig vinkelsliber med fladt hoved

Art.-nr.: 613083000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kabellængde 4 m
Effektforbrug 1.550 W
Producentbetegnelse WEF 15-150 Quick
Emballage Pap
Energiforsyning med kabel
Diameter, slibeskive 150 mm
Diameter, skive, maks. 150 mm
Adskillelsesdybde maks. 39 mm
Omdrejningstal 1. gear, maks. 9.600 min-1
Tomgangsomdrejningstal 9.600 min-1
Tilslutningsgevind M14
Udgangseffekt 940 W
Bemærk Kickback Control; QuickIN; Vibration-Control; beskyttelse mod tilbageslag; blød opstart; elektronisk forvalg af omdrejningstal; genstartsspærre; hurtigspændemøtrik; overbelastningssikring; variabelt omdrejningstal
Vibrationer i henhold til EN maks. 6,8 m/s2
Produkttype vinkelsliber
Længde i alt 206 mm
Vægt, samlet 2,7 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613083000
EAN/GTIN 4007430275714
Producentnummer 613083000
L-nummer L01750 110
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig fladhovedet vinkelsliber til hurtigt arbejde ved særligt spidse vinkler op til 39°
  • Særligt udviklet til fjernelse af svejseslagger, rust eller maling i smalle rammekonstruktioner og til arbejde i trange positioner
  • Maximal skæredybde på grund af 150 mm skivediameter
  • Længere levetid, mere kraft: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % mere overbelastningskapacitet og 50 % mere drejningsmoment
  • Tacho-Constamatic (TC) fuldakselelektronik: høj arbejdsfremgang takket være konstant hastighed under belastning
  • Metabo Quick til værktøjsfrit skift af skive med hurtigspændemøtrik
  • Justerbar beskyttelseshjelm uden værktøj; kan fastgøres uden at vride sig
  • Tilbehør til håndtag Metabo VibraTech (MVT) til vibrationsdæmpning for at beskytte sundheden
  • Elektronisk sikkerhedsafbryder: Reducerer tilbageslag, når disken sætter sig fast - for høj brugerbeskyttelse
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstartbeskyttelse
  • Gearhuset kan monteres drejet i 90°-trin til venstrehåndsbetjening eller til frakobling
  • Afskårne kulbørster til beskyttelse af motoren

    Leveringsomfang
  • Beskyttelseshjelm, Støtteflange, hurtigspændemøtrik, ekstra håndtag Metabo VibraTech (MVT), 1 klapskive Flexiamant Super Convex (150mm; P60)

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 940 W
  • Drejningsmoment: 3.9 Nm
  • Hastighed ved nominel belastning: 9600 /min
  • Vægt uden netkabel: 2.7 kg
  • Håndtagets omkreds: 206 mm
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 9600 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Mindste opnåelige vinkel: 39 °
  • Nominel indgangseffekt: 1550 W
  • Slibningsflade: 6.8 m/s²
  • Lydtrykniveau: 91 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Hjul Ø: 150 mm
  • Slibning med slibeplade: 3.4 m/s²
  • Spindelgevind: M 14