WEF 15-150 Quick Meuleuse d'angle à tête plate

Réf.: 613083000
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
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 1 550 W
Référence fabricant WEF 15-150 Quick
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre plateau de ponçage 150 mm
Diamètre disque max. 150 mm
Profondeur de coupe max. 39 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 9 600 min-1
Vitesse de rotation à vide 9 600 min-1
Raccord fileté M14
Puissance de décharge 940 W
Particularité Kickback Control; QuickIN; Vibration-Control; démarrage en douceur; ecrou à serrage rapide; protection de surcharge; présélection électronique de la vitesse de rotation; système anti-retour de chocs; verrouillage anti-redémarrage; vitesse de rotation variable
Vibrations suivant EN max. 6,8 m/s2
Type de produit meuleuse d’angle
Longueur totale 206 mm
Poids total 2,7 kg

Identification et classification

Référence article 613083000
EAN / GTIN 4007430275714
Réf. fabricant 613083000
Article hors catalogue L01750 110
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle à tête plate à entraînement puissant pour travailler rapidement dans des angles très aigus jusqu'à 39°
  • Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées
  • Profondeur de tronçonnage maximale avec un diamètre de meule de 150 mm
  • Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
  • Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
  • Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l’amortissement des vibrations pour protéger la santé
  • Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (150 mm ; P60)

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 940 W
  • Couple de rotation: 3.9 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 9600 /min
  • Poids sans câble: 2.7 kg
  • Diamètre de poignée: 206 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 9600 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Angle minimal accessible: 39 °
  • Puissance absorbée nominale: 1550 W
  • Poncer des surfaces: 6.8 m/s²
  • niveau sonore: 91 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 102 dB(A)
  • Ø de meule: 150 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 3.4 m/s²
  • Filet de la broche: M 14