{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Putere absorbită | 1.550 W | |
| Denumirea producătorului | WEF 15-150 Quick | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc de șlefuire | 150 mm | |
| Diametru disc max. | 150 mm | |
| Adâncime de separare max. | 39 mm | |
| Turaţie treapta 1. Viteză max. | 9.600 min-1 | |
| Turaţie de mers în gol | 9.600 min-1 | |
| Racord filetat | M14 | |
| Putere de ieşire | 940 W | |
| Particularitate | Kickback Control; Piuliţă cu eliberare rapidă; Preselectare electronică a turaţiei; QuickIN; Turaţie variabilă; Vibration-Control; blocaj contra repornirii; pornire lină; protecţie la reacţiune; protecţie la suprasarcină | |
| Vibraţie conform EN max. | 6,8 m/s2 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Lungimea totală | 206 mm | |
| Greutate totală | 2,7 kg |
| Cod articol | 613083000 | |
| EAN / GTIN | 4007430275714 | |
| Număr producător | 613083000 | |
| L-Număr | L01750 110 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |