Sada oboustranných otevřených klíčů, Počet klíčů: 10

Artiklové číslo: 611000 10
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení
rovné
Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Norma
DIN 3110; ISO 3318
Povrch
Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Počet přepážek
10 ks
Výrobní proces
zápustkově kované
Druh produktu
Klíče
Pohon
Rukojeť
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 611000 10
EAN / GTIN 4018754057542
Číslo výrobce 91111343
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném otevřeném klíči č. 610600 / 610100 / 610950 / 610120: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30