{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 7 mm | |
Apertura 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 130 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 18 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 20 mm | |
Altezza bocca massima h | 4 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197441430 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 7X8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
136 pezzi in magazzino
CHF 2.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b1 | 18 | 18 | 18 |
Altezza bocca massima h | 4 | 4 | 4 |
Apertura 1 | 7 | 7 | 7 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |