{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 220 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 40 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 43 mm | |
maks. kæbehøjde h | 7 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 17X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220310 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 17X19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.940 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.046 styk på lager
35,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.211 styk på lager
39,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej |
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b2 | 43 | 43 | 43 |
maks. kæbehøjde h | 7 | 7 | 7 |
Nøglelængde L | 220 | 220 | 220 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |