{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 280 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 54 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 60 mm | |
maks. kæbehøjde h | 9 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 24X27 | |
EAN/GTIN | 4062406220419 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 24X27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.156 styk på lager
76,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
943 styk på lager
54,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.502 styk på lager
60,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b1 | 54 | 54 | 54 |
Nøglelængde L | 280 | 265 | 265 |
Nøglestørrelse 2 | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |