{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 23 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 250 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 47 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 51 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 21X23 | |
EAN/GTIN | 4062406220372 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle 21X23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
63,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
42,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.092 styk på lager
51,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej |
gnistfri | nej | nej | nej |
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b2 | 51 | 51 | 51 |
Nøglestørrelse 1 | 21 | 21 | 21 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |