Beskrivelse:
Design i henhold til DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og fagligt perfekt færdiggjort
Slanke kæber og slanke kæbevægge gør skruenøglen lettere samlet set
Overbelastning indikeres ved deformation
Sikkert greb på grund af hult skaft - meget ergonomisk og let at håndtere
Glansfrit udseende på grund af mat forkromning
Designet til universel brug
Maul: præcisionsslebet til nøjagtig nominel størrelse for optimale kontaktflader
Ring: 15° vinklet, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
Ekstra langt skaft for større anvendelsesområde og større drejningsmoment.
Egenskab:
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Ringprofil: UNIT-DRIVE
- Ringvinkel: 15°
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen