Juego de llaves combinadas extra largas 11 piezas 8-22 mm

Número de artículo: 6104960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6104960
EAN / GTIN 4010886610497
Número del fabricante 6104960
Número L L60160 3143

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
Anillo con un ángulo de 15°, con perfil UD - para una suave transmisión de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima

Característica:

  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no