Descriere:
Proiectare conform DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Furnizată cu grijă și finisată cu măiestrie
Mălâncile subțiri și pereții subțiri ai fălcilor fac cheia mai ușoară în ansamblu
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Apărare sigură datorită tijei goale - foarte ergonomică și ușor de manevrat
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Desenată pentru utilizare universală
Măci: rectificat cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Anel: înclinat la 15°, cu profil UD - pentru o transmisie blândă a puterii
Tigănaș extra lung pentru o gamă largă de utilizare și un cuplu mai mare.
Caracteristică:
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat
- Profilul inelului: UNIT-DRIVE
- Unghiul inelului: 15°
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu