Dobbelt gaffelnøgle, tommer 3

Art.-nr.: 610120 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 3110; ISO 3318
Nøglestørrelse 1 5/16 tommer
Nøglestørrelse 2 3/8 tommer
Nøglelængde L 140 mm
maks. kæbebredde b1 18 mm
maks. kæbebredde b2 23 mm
maks. kæbehøjde h 4,5 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål tommer
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610120 3
EAN/GTIN 4018754019731
Producentnummer 40432024

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven