{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Apertura 1 | 5/16 pollici | |
Apertura 2 | 3/8 pollici | |
Lunghezza chiave L | 140 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 18 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 23 mm | |
Altezza bocca massima h | 4,5 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610120 3 | |
EAN / GTIN | 4018754019731 | |
Codice del produttore | 40432024 |