Dobbelt gaffelnøgle, tommer 10

Art.-nr.: 610120 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 3110; ISO 3318
Nøglestørrelse 1 19/32 tommer
Nøglestørrelse 2 11/16 tommer
Nøglelængde L 205 mm
maks. kæbebredde b1 35 mm
maks. kæbebredde b2 40 mm
maks. kæbehøjde h 5,8 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål tommer
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610120 10
EAN/GTIN 4018754019786
Producentnummer 40433538

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven