{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rozměr klíče 1 | 5/16 palec | |
Rozměr klíče 2 | 3/8 palec | |
Délka klíče L | 140 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 18 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 23 mm | |
Maximální výška čelisti h | 4,5 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | |
gnistfri | no | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 610120 3 | |
EAN / GTIN | 4018754019731 | |
Manufacturer number | 40432024 |