{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 18 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 220 mm | |
maximal käftbredd b1 | 36 mm | |
maximal käftbredd b2 | 40 mm | |
maximal käfthöjd h | 7 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 16X18 | |
EAN/GTIN | 4018754017881 | |
Tillverkarens nummer | 40031618 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 16X18 mm
på begäran
I lager
178 styck i lager
132,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
193 styck i lager
50,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 078 styck i lager
56,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
979 styck i lager
87,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
maximal käftbredd b2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
maximal käfthöjd h | 7 | 7 | 7 | 7 |
nyckellängd L | 220 | 201 | 201 | 220 |
Nyckelvidd 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |