DGR 2200JS-6D IC908 Tosidede skær til afstikning af rør, bløde materialer, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6096300
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6096300
EAN/GTIN 7291075208047
Producentnummer 6096300
L-nummer L23940 223

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 20,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 20,6 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere