Sæt med kombinationsnøgler 8- stk. 8-19 mm

Art.-nr.: 6092850
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse vinklet
Vinkler 15
Antal værktøjer 8
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Set ja
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6092850
EAN/GTIN 4010886609286
Producentnummer 6092850
L-nummer L60160 209
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

I praktisk kombination
Konstruktion efter DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Med samme bredde på tværs af fladerne
Ringside vinklet 15°, med hult skaft
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Ringvinkel: 15°
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen