Ringsteeksleutel-set 8-dlg 8-19 mm

Artikelnummer: 6092850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6092850
EAN/GTIN 4010886609286
Nummer fabrikant 6092850
L-nummer L60160 209

Omschrijving

Omschrijving:

Praktische samenstelling
Met gelijke sleutelwijdtes
Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
gloeiend in de matrijs gesmeed
reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden, zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt
hoge buigstijfheid - breekt of splintert niet bij overbelasting en vermindert zo het verwondingsrisico
Overbelasting wordt door vervorming aangegeven

Kenmerk:

  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires