Sada očkoplochých klíčů 8- kusy 8-19 mm

Artiklové číslo: 6092850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení zalomené
Úhel 15
Počet kusů nářadí 8
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Sada ano
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6092850
EAN / GTIN 4010886609286
Číslo výrobce 6092850
L-číslo L60160 209
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

V praktické kombinaci
Konstrukce podle DIN 3113, tvar A, ISO 3318, ISO 7738
Se stejnou šířkou napříč plochami
Kroužek nakloněný pod úhlem 15°, s dutým dříkem
Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 15°
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez