Håndvogne varmgalvaniseret

Art.-nr.: 6091V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Nyttebredde 356 mm
Nyttedybde 690 mm
Antal hjul/ruller i alt 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 260 mm
Bredde, hjul/rulle 56 mm
Materiale, hjul/rulle Massivt gummi
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype håndpallevogn
Belægning forzinket
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 200
Bredde i alt Bg 581 mm
Dybde, i alt Tg 1.381 mm
Højde i alt Hg 777 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6091V
EAN/GTIN 4017976660912
Producentnummer 6091V
L-nummer L90070 411
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Let og meget praktisk håndvogn. Svejset af stålrør, varmgalvaniseret. Egnet til udendørs brug. Trækstangen kan skrues på. Ladeplads af vandtæt krydsfiner. Hjul med massive gummidæk. Nav med rullelejer. Leveres demonteret, nem selvmontering.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
  • Anvendelig gulvlængde (mm): 690
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 356
  • Samlet længde (mm): 1381
  • Samlet bredde (mm): 581
  • Samlet højde (mm): 777
  • Dæk: massivt gummi
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 56