{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| S potisnim ročajem | da | |
| Število ročajev | 1 | |
| Uporabna širina | 356 mm | |
| Uporabna globina | 690 mm | |
| Število koles/valjev skupaj | 2 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 260 mm | |
| Širina kolesa/valja | 56 mm | |
| Material, kolesce/valj | Polna guma | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | ročni priklopni voziček | |
| Prevleka | pocinkano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Nosilnost maks. | 200 | |
| Skupna širina Bg | 581 mm | |
| Celotna globina Tg | 1.381 mm | |
| Celotna višina Hg | 777 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 6091V | |
| EAN/GTIN | 4017976660912 | |
| Številka proizvajalca | 6091V | |
| L-število | L90070 411 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |